Sada lešticích houbiček CaraFin 5dílná, ⌀ 20 mm, Zrnitost: D64µm

Artiklové číslo: 553992 D64
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 155,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Diamant (D)
Zrnitost 64
Leštící fáze politura
Barva Růžová
Doporučené otáčky 6 000 min-1
Řada CaraFin
Zkratka brusiva D
Počet přepážek 5
Pojivo Polyuretan (PU)
Druh produktu Lešticí rouno, květinový tvar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553992 D64
EAN / GTIN 4062406776947
Číslo výrobce 553992 D64
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí houbička CaraFin z elastického materiálu PU pro maximální možnosti přizpůsobení komplexním tvarům obrobků. Z obou stran osazeno diamantem.

Použití:

Ideálně vhodné k použití v kombinaci se stopkou č. 553997 43 a mikro brusným systémem č. 078140 a 078150.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "CaraFin" Zobrazit všechny