Garnitura CaraFin ploča za poliranje 5-dijelna D64 µm

Artikl br.: 553992 D64
Postavite cijenu 5 Piece (6,04 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CaraFin
Kratka oznaka brusnog sredstva D
preporučen broj okretaja 6.000 min-1
Stupanj poliranja Poliranje
Boja ružičasta
Vrsta proizvoda Disk za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553992 D64
EAN / GTIN 4062406776947

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CaraFin ploča za poliranje u obliku cvijeta od elastičnog PU materijala za maksimalnu prilagodljivost složenim geometrijama obradaka. Obostrana dijamantna prevlaka.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u kombinaciji s drškom br. 553997 43 i mikro brusnim sustavima br. 078140 i 078150.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema