CaraFin-kiillotustyynysarja 5 osaa D64 µm

Tuote nro.: 553992 D64
Aseta hinta 5 kpl (6,56 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CaraFin
Hioma-aineen lyhenne D
Suositeltu kierrosluku 6 000 min-1
Kiillotusaste Kiillotus
Väri roosa
Tuotetyyppi Kiillotuslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553992 D64
EAN / GTIN 4062406776947

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

CaraFin-kiillotustyyny joustavaa PU-materiaalia, maksimaalinen mukautuminen monimutkaisiin työkappalemuotoihin. Pinnoitettu timantilla molemmin puolin.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä varren nro 553997 43 ja mikrohiontajärjestelmien nro 078140 ja 078150 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript