Kugletrykskrue

Art.-nr.: 553441
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Nominel længde L 80 mm
Gevindstørrelse d1 M20
Udførelse med trykstykke
Drevprofil udvendig sekskant
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglestørrelse s 10 mm
Gevindstigning P 2,5 mm
Overflade bruneret
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype gevindstift
Gevindtype M
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 553441
EAN/GTIN 4020772002268
Producentnummer 553441
L-nummer L30090 552
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kugleskrue, hærdet stål, poleret.

Egenskab:

  • Størrelse: 43
  • M1: M20
  • L: 80
  • SW: 10
  • Vægt: 165 g