Vijak za kroglični tlak

Št. art.: 553441
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna dolžina L 80 mm
Velikost navoja d1 M20
Izvedba s pritisnim delom
Pogonski profil zunanji 6-kotnik
Enota, širina ključa metrično
Širina ključa s 10 mm
Korak navoja P 2,5 mm
Površina brunirano
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka navojni zatič
Vrsta navoja M
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553441
EAN/GTIN 4020772002268
Številka proizvajalca 553441
L-število L30090 552
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krogelni vijak, kaljeno jeklo, pregorelo.

Lastnosti:

  • Velikost: 43
  • M1: M20
  • L: 80
  • SW: 10
  • Masa: 165 g