• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugeldruckschraube

Artikel-Nr.: 553441
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nennlänge L 80 mm
Gewindegröße d1 M20
Ausführung mit Druckstück
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 10 mm
Gewindesteigung P 2,5 mm
Oberfläche brüniert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553441
EAN / GTIN 4020772002268
Herstellernummer 553441
L-Nummer L30090 552
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugeldruckschraube, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 43
  • M1: M20
  • L: 80
  • SW: 10
  • Gewicht: 165 g