{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur nominale L | 80 mm | |
| Taille de filetage d1 | M20 | |
| Exécution | avec patin d’appui | |
| Profil d’entraînement | six pans mâle | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture s | 10 mm | |
| Pas de filetage P | 2,5 mm | |
| Surface | brunissage | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis sans tête | |
| Type de filetage | M | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 553441 | |
| EAN / GTIN | 4020772002268 | |
| Réf. fabricant | 553441 | |
| Article hors catalogue | L30090 552 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |