Kuličkový tlačný šroub

Artiklové číslo: 553441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitá délka L 80 mm
Rozměr závitu d1 M20
Provedení S tlačným prvkem
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 10 mm
Stoupání závitu P 2,5 mm
Povrch černěné
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu M
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553441
EAN / GTIN 4020772002268
Číslo výrobce 553441
L-číslo L30090 552
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kuličkový šroub, temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 43
  • M1: M20
  • L: 80
  • OK: 10
  • hmotnost: 165 g