{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime nominală L | 80 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M20 | |
| Execuție | Cu piesă de presiune | |
| Profil de antrenare | Hexagon exterior | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Deschiderea cheii s | 10 mm | |
| Pasul filetului P | 2,5 mm | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Ştift filetat | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 553441 | |
| EAN / GTIN | 4020772002268 | |
| Număr producător | 553441 | |
| L-Număr | L30090 552 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |