Tornillo esférico de presión

Número de artículo: 553441
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud nominal L 80 mm
Tamaño de rosca d1 M20
Modelo Con pieza de presión
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 10 mm
Paso de rosca P 2,5 mm
Superficie pavonado/a
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca M
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 553441
EAN / GTIN 4020772002268
Número del fabricante 553441
Número L L30090 552
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de bola, acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 43
  • M1: M20
  • L: 80
  • Anchura llave: 10
  • Peso: 165 g