LNMX 150612R-WG IC8250 Tangentielt fastspændt platter med wiper-geometri til høj produktivitet og fremragende overfladefinish

Art.-nr.: 5508673
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508673
EAN/GTIN 7291075202403
Producentnummer 5508673
L-nummer L24260 65

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner WG, Hjørneradius (RE) 1,2 mm, Retning (HAND) Højre, Skærekantlængde (L) 15 mm, Skærepladetykkelse (S) 13,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer WG
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere