• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 150612R-WG IC8250 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit Wiper-Geometrie für hohe Produktivität und hervorragende Oberflächengüten

Artikel-Nr.: 5508673
Netto: 19,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508673
EAN / GTIN 7291075202403
Herstellernummer 5508673
L-Nummer L24260 65

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer WG, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer WG
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter