LNMX 150612R-WG IC8250 Tangenciálně upínané břitové destičky s geometrií stěrače pro vysokou produktivitu a vynikající kvalitu povrchu.

Č. pol.: 5508673
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508673
EAN/GTIN 7291075202403
Číslo výrobcu 5508673
Číslo L L24260 65

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, výřezové klíče WG, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (RUČNÍ) vpravo, délka řezné hrany (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 13,4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek WG
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač