LNMX 150612R-WG IC8250 Plăcuţe cu prindere tangențială cu geometrie de ștergere pentru productivitate ridicată și finisaje de suprafață excelente

Cod articol: 5508673
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508673
EAN / GTIN 7291075202403
Număr producător 5508673
L-Număr L24260 65

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu prindere tangențială cu geometrie de ștergere pentru productivitate ridicată și finisaje de suprafață excelente

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: WG
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 13.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.8 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule