LNMX 150612R-WG IC8250 Tangentially Clamped Inserts with a Wiper Corner Design for High Production Cutting and Excellent Surface Finish

Artikelnummer: 5508673
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508673
EAN/GTIN 7291075202403
Nummer fabrikant 5508673
L-nummer L24260 65

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer WG, Hoekradius (RE) 1,2 mm, Richting (HAND) Rechts, Lengte snijrand (L) 15 mm, Dikte snijplaat (S) 13,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer WG.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,4 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder