SOMT 110408-DT IC808 Skær med DT-spånbryder til DR-bor

Art.-nr.: 5507876
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Skærepladetykkelse 4,8 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5507876
EAN/GTIN 7291075107326
Producentnummer 5507876
L-nummer L24160 69

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 11,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm