Ganzstahl-skruestik med kæbebredde, 25 mm kæbehøjde, op til 140 mm spændevidde (Rød)

Art.-nr.: 520-125-R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie 520
Spændeområde intet spændeområde
Farve rød
Totalbredde B 130 mm
Samlet højde H 137 mm
Bakkebredde A 125 mm
Kæbehøjde h 25 mm
Kæber udskiftelige nej
Anlægshøjde c1 75 mm
Med boring ja
Svingbar ja
Udførelse mekanisk
Materiale stål
Overflade Lakeret
Produkttype parallelskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 520-125-R
EAN/GTIN 4027474455668
Producentnummer 520-125-R
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De helt stålværktøjsstænger i serie 520 bruges til at spænde arbejdsemner i håndværk, industri og værksteder. Den lette udførelse af serie 520 er ideel til universel spænde af enkle arbejdsemner, og materialet sikrer den nødvendige langvarighed og stabilitet af skruestikken.
  • Højkvalitets materiale og enkel betjening
  • Let let udførelse til fleksible opgaver i værksted og håndværk

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 130 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 1/8
  • Samlet dybde [mm]: 377 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 14 13/16
  • Samlet højde [mm]: 137 mm
  • Samlet højde [tommer]: 5 3/8
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 140 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 5 1/2
  • Kæbehøjde [mm]: 25 mm
  • Kæbehøjde [tommer]: 1
  • Spændingshøjde [mm]: 75 mm
  • Spændingshøjde [tommer]: 2 15/16
  • Farve: rød
  • Udskiftelige kæber: nej
  • Parallelskruestik: Ja
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Kæbe bredde skruestik [mm]: 125 mm