Menghină complet din oțel cu lățimea fălcilor, 25 mm înălțimea fălcilor, până la 140 mm lățimea de prindere (roșu)

Cod articol.: 520-125-R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 520
Gama de prindere fără interval de tensionare
Culoarea roşu
Lăţimea totală B 130 mm
Înălţimea totală H 137 mm
Lăţimea bacurilor A 125 mm
Înălţimea bacurilor h 25 mm
Bacuri înlocuibile nu
Înălţime de rezemare c1 75 mm
Cu alezaj da
Rabatabil da
Execuție mecanic
Material oțel
Suprafaţă vopsită
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 520-125-R
EAN / GTIN 4027474455668
Număr producător 520-125-R
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Dispozitivele de prindere complet din oțel din seria 520 sunt utilizate pentru prinderea pieselor de lucru în comerț, industrie și ateliere. Designul ușor al seriei 520 este ideal pentru prinderea universală a pieselor de prelucrat simple, iar materialul asigură durabilitatea și stabilitatea necesară a menghinei.
  • Material de înaltă calitate și funcționare simplă
  • Design ușor pentru lucru flexibil în atelier și comerț

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 130 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 1/8
  • Adâncime totală [mm]: 377 mm
  • Adâncime totală [inch]: 14 13/16
  • Înălțimea totală [mm]: 137 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 3/8
  • Sectorul: Electr.
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 140 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 5 1/2
  • Înălțimea fălcilor [mm]: 25 mm
  • Înălțimea fălcilor [inch]: 1
  • Înălțimea de prindere [mm]: 75 mm
  • Înălțimea de strângere [inch]: 2 15/16
  • Culoarea: roşu
  • Fălci interschimbabile: nu
  • Menghină paralelă: Da
  • Lățimea fălcilor vice [mm]: 125 mm