Étau tout acier avec largeur des mâchoires, 25 mm hauteur des mâchoires, jusqu'à 140 mm capacité de serrage (Rouge)

Réf.: 520-125-R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 520
Plage de serrage Pas de plage de serrage
Couleur Rouge
Largeur totale B 130 mm
Hauteur totale H 137 mm
Largeur des mors A 125 mm
Hauteur mors h 25 mm
Mors interchangeables non
Hauteur d’appui c1 75 mm
Avec alésage oui
Propriété orientable oui
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau acier
Surface verni
Type de produit holex etau parallele modele

Identification et classification

Référence article 520-125-R
EAN / GTIN 4027474455668
Réf. fabricant 520-125-R
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les étaux tout acier de la série 520 sont utilisés pour serrer des pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La version légère de la série 520 est idéale pour le serrage universel de pièces simples et le matériau garantit la durabilité et la stabilité nécessaire de l'étau.
  • Matériaux de haute qualité et utilisation simple
  • Léger pour des travaux flexibles dans l'atelier et l'artisanat

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 130 mm
  • Largeur totale [inch]: 5 1/8
  • Profondeur totale [mm]: 377 mm
  • Profondeur totale [inch]: 14 13/16
  • Hauteur totale [mm]: 137 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 3/8
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 140 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 5 1/2
  • Hauteur des mâchoires [mm]: 25 mm
  • Hauteur des mâchoires [inch]: 1
  • Hauteur de serrage [mm]: 75 mm
  • Hauteur de serrage [inch]: 2 15/16
  • Couleur: rouge
  • Mâchoires interchangeables: Non
  • Etau parallèle: Oui
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de la mâchoire de l'étau [mm]: 125 mm