• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubstock mit Backenbreite, 25 mm Backenhöhe, bis 140 mm Spannweite (rot)

Artikel-Nr.: 520-125-R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie 520
Spannbereich kein Spannbereich
Farbe rot
Breite gesamt B 130 mm
Höhe gesamt H 137 mm
Backenbreite A 125 mm
Backenhöhe h 25 mm
Backen auswechselbar nein
Auflagehöhe c1 75 mm
mit Bohrung ja
schwenkbar ja
Ausführung mechanisch
Material Stahl
Oberfläche lackiert
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520-125-R
EAN / GTIN 4027474455668
Herstellernummer 520-125-R
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubstöcke der Baureihe 520 werden zum Einspannen von Werkstücken in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die leichte Ausführung der Baureihe 520 ist ideal für das universelle Einspannen von einfachen Werkstücken geeignet und das Material sorgt für die nötige Langlebigkeit und Standfestigkeit des Schraubstocks.
  • Hochwertiges Material und einfache Betätigung
  • Leichte Ausführung für flexible Arbeiten in Werkstatt und Handwerk

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 130 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 1/8
  • Gesamttiefe [mm]: 377 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 14 13/16
  • Gesamthöhe [mm]: 137 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 3/8
  • Branche: Elektro
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 140 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 5 1/2
  • Backenhöhe [mm]: 25 mm
  • Backenhöhe [inch]: 1
  • Einspannhöhe [mm]: 75 mm
  • Einspannhöhe [inch]: 2 15/16
  • Farbe: rot
  • Auswechselbare Backen: Nein
  • Parallelschraubstock: Ja
  • Backenbreite Schraubstock [mm]: 125 mm