Tornillo de banco de acero completo con ancho de mordaza, 25 mm altura de mordaza, hasta 140 mm apertura (Rojo)

Número de artículo: 520-125-R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 520
Gama de sujeción sin rango de tensión
Color rojo
Anchura total B 130 mm
Altura total H 137 mm
Anchura de las mordazas A 125 mm
Altura de mordazas h 25 mm
Mordazas intercambiables no
Altura de apoyo c1 75 mm
Con perforación sí
Orientable sí
Modelo ejecución mecánica
Material acero
Superficie pintado
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 520-125-R
EAN / GTIN 4027474455668
Número del fabricante 520-125-R
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los tornillos de banco de acero completo de la serie 520 se utilizan para sujetar piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. La versión ligera de la serie 520 es ideal para la sujeción universal de piezas de trabajo simples y el material asegura la durabilidad y estabilidad necesarias del tornillo de banco.
  • Material de alta calidad y operación sencilla
  • Ejecución ligera para trabajos flexibles en taller y artesanía

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 1/8
  • Profundidad total [mm]: 377 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 14 13/16
  • Altura total [mm]: 137 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 3/8
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 140 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 5 1/2
  • Altura de la mordaza [mm]: 25 mm
  • Altura de la mandíbula [pulgadas]: 1
  • Altura de sujeción [mm]: 75 mm
  • Altura de sujeción [pulgadas]: 2 15/16
  • Color: Rojo
  • Mordazas reemplazables: No
  • Vicio paralelo: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ancho de la mordaza del tornillo de banco [mm]: 125 mm