Teljesen acélból készült csavaros csavaros csáklya, 25 mm-es csáklyamagassággal, 140 mm-es befogási szélességig (piros)

Cikkszám: 520-125-R
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 520
Befogási tartomány nincs befogási tartomány
Szín piros
Teljes szélesség B 130 mm
Teljes magasság H 137 mm
Pofaszélesség A 125 mm
Pofamagasság h 25 mm
Cserélhető pofák nem
Felfekvési magasság c1 75 mm
Furattal igen
Billenthető igen
Kivitel mechanikus
Anyag acél
Felület lakkozott
Termék fajtája párhuzamsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 520-125-R
EAN / GTIN 4027474455668
Gyártó száma 520-125-R
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 520-as sorozat teljes egészében acélból készült feszítőszekrényei munkadarabok befogására szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az 520-as sorozat könnyű szerkezete ideális az egyszerű munkadarabok univerzális befogásához, az anyag pedig biztosítja a szükséges tartósságot és stabilitást a fogószerszámok számára.
  • Kiváló minőségű anyag és egyszerű kezelés
  • Könnyű kialakítás a rugalmas munkavégzéshez a műhelyekben és a kereskedelemben

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 130 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 5 1/8
  • Teljes mélység [mm]: 377 mm
  • Teljes mélység [inch]: 14 13/16
  • Teljes magasság [mm]: 137 mm
  • Teljes magasság [inch]: 5 3/8
  • Ágazatok: Elektromosság
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 140 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 5 1/2
  • Pofa magasság [mm]: 25 mm
  • Pofa magasság [inch]: 1
  • Rögzítési magasság [mm]: 75 mm
  • Rögzítési magasság [inch]: 2 15/16
  • Szín: piros
  • Cserélhető pofák: Nem
  • Párhuzamsatu: Igen
  • Pofa szélesség vice [mm]: 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető