Holzklemmzvinge 400 mm

Art.-nr.: 511-400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Type tvinge skruetvinge
Spændvidde, maks. a; b 400 mm
Udhæng maks. 110 mm
Tykkelse, glideskinne 5 mm
Bredde, glideskinner 20 mm
Serie 511
Producentbetegnelse Holzklemmzwinge
Materiale, beskyttelseskappe kunststof
Produkttype skruetvinger
Materiale, spændearme kunststof
Materiale, glideskinne stål
Driftstilstand enhånds
egnet til træ
Med trykplade nej
Spændeoverflader med beskyttelseshætte ja
Form, bøjlle U-form
Antal 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 511-400
EAN/GTIN 4027474013288
Producentnummer 511-400
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Træklipsene i serie 511 bruges til at presse og spænde flere emner. Klemmerne er specielt designet til trædele og består af et massivt overdel, underdel og ekscenter lavet af bøgetræ samt en stålskinne. Dette garanterer en ideel håndtering takket være trinløs justering af spændetrykket ved hjælp af ekscenterhåndtaget. Den skridsikre korkbelægning forhindrer trykmærker eller andre skader.
  • Trinløs trykjustering via excenter-håndtag
  • Skridsikring, også på rundinger og kanter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 400 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 15 3/4
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Samlet længde [tommer]: 15 3/4
  • Fremspring [mm]: 110 mm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 20 x 5
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 400 mm / 110 mm