Beskrivelse:
NEO5R er takket være sin stærke lysstyrke og det skræddersyede, specialudviklede lysbillede (belysning af nær- og fjernområdet) den optimale pandelampe til natløbere. Vægtfordelingen sikrer optimal bærekomfort, også over længere tid. Egenskaber som det reflekterende pandebånd og det rødt blinkende baglygte giver ekstra sikkerhed i mørke. Det integrerede Li-Ion-batteri oplades via magnetkontakt. For eksempel, for ikke at blænde nogen i løbegrupper, tilbyder den medfølgende brystbælte en yderligere fastgørelsesmulighed. Lampens hoved kan drejes 45° for individuel justering af lysstrålen. Hurtig og nem opladning af det kraftfulde batteri via Magnetic Charge System med status-LED. Transportsikring mod utilsigtet aktivering. Bredde på lampehovedet: 4,1 cm. Lyseffekt: maks. 600 lm for op til 100 m lysvidde. 4 lysindstillinger. Kørselstid: op til 35 timer. Akku: Li-ion-batteri med 1800 mAh. Opladningstid: 240 min. Leveringsomfang: Lampe, batteri, magnetisk opladerkabel (USB-C), Comfort Pad (beskyttelsespude for høj bærekomfort), brystbælte. Vægt af lampen med batteri: 104 g. Beskyttelsesklasse IP54.