• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufladbare Laufsport-Stirnlampe mit 600 lm

Artikel-Nr.: 502323
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502323
EAN / GTIN 4058205024136
Herstellernummer 502323
L-Nummer L01700 100186
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die NEO5R ist dank ihrer starken Lichtleistung und dem maßgeschneiderten, speziell entwickelten Lichtbild (Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs) die optimale Stirnlampe für NachtläuferInnen. Die Gewichtsverteilung sorgt für besten Tragekomfort, auch über einen längeren Zeitraum. Eigenschaften wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für zusätzliche Sicherheit im Dunkeln. Der integrierte Li-Ion-Akku wird per Magnetkontakt geladen. Um zum Beispiel in Laufgruppen niemanden zu blenden, bietet der mitgelieferte Brustgurt eine weitere Befestigungsoption. Der Lampenkopf lässt sich zur individuellen Justierung des Lichtkegels um 45° schwenken. Schnelles und einfaches Aufladen des leistungsstarken Akkus per Magnetic Charge System mit Status-LED. Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Breite des Lampenkopfes: 4,1 cm. Lichtleistung: max. 600 lm für bis zu 100 m Leuchtweite. 4 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 35 Stunden. Akku: Li-Ion-Akku mit 1800 mAh. Ladezeit: 240 min. Lieferumfang: Leuchte, Akku, Magnetladekabel (USB-C), Comfort Pad (Schutzkissen für hohen Tragekomfort), Brustgurt. Gewicht der Leuchte mit Akku: 104 g. Schutzklasse IP54.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb