Lampe frontale rechargeable pour la course à pied, 600 lm

Réf.: 502323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 502323
EAN / GTIN 4058205024136
Réf. fabricant 502323
Article hors catalogue L01700 100186
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Grâce à sa forte puissance lumineuse et à son faisceau lumineux spécialement conçu sur mesure (éclairage de proximité et à distance), la NEO5R est la lampe frontale idéale pour les coureurs nocturnes. La répartition du poids garantit un confort optimal, même sur une longue période. Des caractéristiques telles que le bandeau réfléchissant et le feu arrière clignotant rouge garantissent une sécurité supplémentaire dans l’obscurité. La batterie Li-Ion intégrée se recharge par contact magnétique. Afin de ne pas éblouir les autres membres d’un groupe de course à pied, par exemple, la sangle thoracique fournie offre une option de fixation supplémentaire. La tête de la lampe peut être pivotée de 45° pour un réglage individuel du faisceau lumineux. Recharge rapide et facile de la batterie puissante grâce au système de charge magnétique avec LED d’état. Sécurité pendant le transport contre toute mise en marche involontaire. Largeur de la tête de lampe: 4,1 cm. Puissance lumineuse: max. 600 lm pour une portée lumineuse allant jusqu’à 100 m. 4 modes d’éclairage. Durée: jusqu’à 35 heures. batterie: Batterie Li-ion de 1800 mAh. Durée de charge: 240 min. Contenu de la livraison: Lampe, batterie, câble de recharge magnétique (USB-C), Comfort Pad (coussin de protection pour un confort optimal), sangle pectorale. Poids du luminaire avec batterie: 104 g. Indice de protection IP54.