Nabíjecí čelovka pro běhání s výkonem 600 lm

Artiklové číslo: 502323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502323
EAN / GTIN 4058205024136
Číslo výrobce 502323
L-číslo L01700 100186
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Díky svému silnému světelnému výkonu a speciálně navrženému světelnému obrazu (osvětlení blízkého i vzdáleného okolí) je NEO5R optimální čelovkou pro noční běžce. Rozložení hmotnosti zajišťuje maximální pohodlí při nošení, a to i po delší dobu. Vlastnosti jako reflexní čelenka a červené blikající zadní světlo zajišťují větší bezpečnost ve tmě. Integrovaná lithium-iontová baterie se nabíjí pomocí magnetického kontaktu. Aby například při běhání v skupině nikdo nebyl oslněn, nabízí dodávaný hrudní pás další možnost upevnění. Hlavu lampy lze otočit o 45° pro individuální nastavení světelného kužele. Rychlé a snadné nabíjení výkonné baterie pomocí systému Magnetic Charge System se stavovou LED diodou. Zabezpečení proti nechtěnému zapnutí během přepravy. Šířka hlavy lampy: 4,1 cm. Světelný výkon: max. 600 lm pro dosvit až 100 m. 4 režimy osvětlení. Doba běhu: až 35 hodin. Akumulátor: Li-ion baterie s kapacitou 1800 mAh. Doba nabíjení: 240 min. Obsah balení: Svítidlo, akumulátor, magnetický nabíjecí kabel (USB-C), Comfort Pad (ochranná podložka pro vysoký komfort nošení), hrudní popruh. Hmotnost svítidla s akumulátorem: 104 g. Stupeň ochrany IP54.