Lanterna frontală reîncărcabilă pentru alergare, cu 600 lm

Cod articol.: 502323
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502323
EAN / GTIN 4058205024136
Număr producător 502323
L-Număr L01700 100186
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Datorită puterii sale luminoase ridicate și a imaginii luminoase personalizate, special dezvoltată (iluminarea zonei apropiate și îndepărtate), NEO5R este lanterna frontală optimă pentru alergătorii nocturni. Distribuția greutății asigură un confort optim, chiar și pe o perioadă mai lungă de timp. Caracteristici precum banda reflectorizantă pentru frunte și lumina roșie intermitentă din spate asigură o siguranță suplimentară în întuneric. Bateria Li-Ion integrată se încarcă prin contact magnetic. Pentru a nu orbi pe nimeni în grupurile de alergare, de exemplu, centura toracică inclusă oferă o opțiune suplimentară de fixare. Capul lămpii poate fi rotit cu 45° pentru reglarea individuală a conului de lumină. Încărcare rapidă și simplă a bateriei performante prin sistemul Magnetic Charge System cu LED de stare. Dispozitiv de siguranță pentru transport împotriva pornirii accidentale. Lățimea capului lămpii: 4,1 cm. Putere de iluminare: max. 600 lm pentru o rază de iluminare de până la 100 m. 4 moduri de iluminare. Timp de funcţionare: până la 35 ore. Acumulator: Baterie Li-Ion cu 1800 mAh. Timp de încărcare: 240 min. Conținutul livrării: Lanterna, baterie, cablu de încărcare magnetic (USB-C), Comfort Pad (perna de protecție pentru un confort ridicat la purtare), centură toracică. Greutatea lămpii cu acumulator: 104 g. Clasa de protecție IP54.