Linterna frontal recargable para correr con 600 lm

Número de artículo: 502323
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502323
EAN / GTIN 4058205024136
Número del fabricante 502323
Número L L01700 100186
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Gracias a su gran potencia lumínica y a su haz de luz especialmente diseñado a medida (iluminación de cerca y de lejos), la NEO5R es la linterna frontal ideal para los corredores nocturnos. La distribución del peso garantiza la máxima comodidad, incluso durante periodos prolongados. Características como la cinta reflectante para la frente y la luz trasera roja intermitente proporcionan seguridad adicional en la oscuridad. La batería integrada de ionen litio se carga mediante contacto magnético. Por ejemplo, para no deslumbrar a nadie en los grupos de running, la banda pectoral incluida ofrece otra opción de fijación. El cabezal de la lámpara se puede girar 45° para ajustar individualmente el haz de luz. Carga rápida y sencilla de la potente batería mediante el sistema Magnetic Charge System con LED de estado. Seguridad durante el transporte contra encendido involuntario. Ancho del cabezal de la lámpara: 4,1 cm. Rendimiento lumínico: Máx. 600 lm para una distancia de iluminación de hasta 100 m. 4 modos de iluminación. Tiempo de funcionamiento: hasta 35 horas. Batería: Batería de iones de litio con 1800 mAh. Tiempo de carga: 240 min. Contenido del envío: Linterna, batería, cable de carga magnético (USB-C), almohadilla Comfort Pad (almohadilla protectora para mayor comodidad), correa para el pecho. Peso de la lámpara con batería: 104 g. Clase de protección IP54.