Tlačová súprava pre výškomery a drsnomery, Typ: PRINTER

Č. pol.: 499017 PRINTER
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu
PRINTER
Zásobovanie energiou
napájané akumulátorom; sieťovo napájané
Druh produktu
Dátová tlačiareň
Rozhranie
USB
Dĺžka
120 mm
Šírka
150 mm
Výška
100 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 499017 PRINTER
EAN/GTIN 4059192064600
Číslo výrobcu 6910271
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Tlačová súprava pre drsnomer MarSurf M310 a digitálne výškomery Digimar 817 CLT.

Vhodné pro:

Drsnomer GARANT ST2 č. 499021 a č. 499022, MarSurf M310 č. 499002 a 499003, digitálne výškomery GARANT HG1 č. 445355, Digimar 817 CLT č. 445375.

Rozsah dodávky:

Obsahuje nabíjaciu stanicu, USB kábel a bezdrôtový USB dongle č. 499024.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky