Juego de impresoras para micrómetros de altura y rugosímetros, Tipo: PRINTER

Número de artículo: 499017 PRINTER
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PRINTER
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Impresora de datos
Interfaz USB
Longitud 120 mm
Anchura 150 mm
Altura 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 499017 PRINTER
EAN / GTIN 4059192064600
Número del fabricante 6910272
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Juego de impresora para rugosímetro MarSurf M310 y equipos digitales de alturas Digimar 817 CLT.

Idóneo para:

Rugosímetro GARANT ST2 n.° 499021 y n.° 499022, MarSurf M310 n.° 499002 y 499003, micrómetro de altura digital GARANT HG1 n.° 445355, Digimar 817 CLT n.° 445375.

Volumen de suministro:

Incluye unidad de carga, cable USB y mochila USB inalámbrico n.° 499024.