Set de imprimantă pentru coloană digitală verticală și rugozimetru, Tip: PRINTER

Cod articol.: 499017 PRINTER
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PRINTER
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Tip produs Imprimantă de date
Interfaţă USB
Lungime 120 mm
Lăţime 150 mm
Înălţime 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 499017 PRINTER
EAN / GTIN 4059192064600
Număr producător 6910272
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Set imprimante pentru rugozimetru MarSurf M310 şi coloană digitală verticală Digimar 817 CLT.

Adaptat pentru:

Rugozimetru GARANT ST2 Cod 499021 și Cod 499022, MarSurf M310 Cod 499002 și 499003, coloană verticală de măsurare GARANT HG1 Cod 445355, Digimar 817 CLT Cod 445375.

Livrare:

Cu staţie de încărcare, cablu USB şi dongle USB fără fir cod 499024 incluse.