Komplet tiskalnika za instrumente za merjenje višine in hrapavosti, Tip: PRINTER

Št. art.: 499017 PRINTER
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PRINTER
Napajanje akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje
Vrsta izdelka Tiskalniki podatkov
Vmesnik USB
Dolžina 120 mm
Širina 150 mm
Višina 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499017 PRINTER
EAN/GTIN 4059192064600
Številka proizvajalca 6910272
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Garnitura tiskalnika za napravo za merjenje hrapavosti MarSurf M310 in digitalni višinski merilniki Digimar 817 CLT.

Primerno za:

Naprava za merjenje hrapavosti GARANT ST2 art. 499021 in art. 499022, MarSurf M310 art. 499002 in 499003, digitalni višinski merilniki GARANT HG1 art. 445355, Digimar 817 CLT art. 445375.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilno postajo, USB-kablom in brezžičnim ključem USB št. 499024.