Sada tiskáren pro přístroje pro měření drsnosti povrchu a výškoměry, Typ: PRINTER

Artiklové číslo: 499017 PRINTER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
PRINTER
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Druh produktu
Tiskárna dat
Rozhraní
USB
Délka
120 mm
Šířka
150 mm
Výška
100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499017 PRINTER
EAN / GTIN 4059192064600
Číslo výrobce 6910271
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Sada s tiskárnou pro přístroj pro měření drsnosti povrchu MarSurf M310 a digitální výškoměry Digimar 817 CLT.

Vhodné pro:

Přístroj pro měření drsnosti povrchu GARANT ST2 č. 499021 a č. 499022, MarSurf M310 č. 499002 a 499003, digitální výškoměr GARANT HG1 č. 445355, Digimar 817 CLT č. 445375.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí stanice, USB kabelu a USB bezdrátového hardwarového klíče (donglu) č. 499024.