Beskrivelse:
- Kraftig slagmekanisme leverer 5,0 joule (EPTA) slagenergi med lave vibrationer på 6,9 m/s².
- Borer op til 10 huller 18 x 100 mm huller med en M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteriopladning
- AUTOSTOP™ slukker for værktøjet for at beskytte brugeren
- ONE-KEY™ Tool Tracking og Tool Security giver dig en gratis cloud-baseret sporings- og aktivstyringsplatform til dine værktøjer. ONE-KEY™ har også en fjernbetjent værktøjslås
- FIXTEC™ hurtigskiftesystem til værktøjsfrit skift mellem SDS-Plus og en 13 mm metalhurtigborepatron
- Robust gearkassehus i metal
- 4-tilstandsdrift: roterende hamring, kun hamring, kun boring og Variolock for maksimal alsidighed
- Kompatibel med M18 FPDDEXL-udsugningsenheden
- FUEL™ platformen er designet til de mest krævende brugere. Teknologien leverer den højeste ydelse og kombinerer tre nøglekomponenter - den børsteløse POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ elektronik. Ved at matche disse tre MILWAUKEE®-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydelse med den størst mulige lang levetid
- 100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien
Egenskab:
- Akku: Li-ion
- Akku-kapacitet: 8,0 Ah
- Antal medfølgende batterier: 2
- Leveret i.: HD-boks
- Vægt med batteri: 5.2 (M18 HB8.0) kg
- Oplader medfølger: M12-18 FC
- Tomgangsomdrejningstal: 0 - 800 min-1
- Maks. borediameter i beton: 32 mm
- Maks. Bore diameter i træ: 30 mm
- Maks. Bore diameter i stål: 13 mm
- Maks. Bore diameter med tunnelbor: 75 mm
- Maks. Slagtal: 4600 min-1
- Optimeret til bore diameter: 8 - 24 mm
- Slagenergi: 5,0 J (EPTA)
- Spænding: 18 V
- Værktøjsholder: SDS-Plus
Leveringsomfang:
2 x M18 HB8 akku, M12-18 FC oplader, HD-kasse, håndtag, dybdestop, gearfedt, FIXTEC™ 13 mm metalborfanger