Opis:
- Zmogljiv udarni mehanizem zagotavlja energijo udarca 5,0 joulov (EPTA) z nizkimi vibracijami 6,9 m/s²
- Z enim polnjenjem baterije M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah izvrtate do 10 lukenj 18 x 100 mm
- AUTOSTOP™ izklopi orodje za zaščito uporabnika
- ONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodja
- FIXTEC™ sistem hitre menjave orodja za menjavo med SDS-Plus in 13 mm kovinskim hitrovpenjalnim držalom za vrtanje brez uporabe orodja
- Robustno kovinsko ohišje menjalnika
- Delovanje v 4 načinih: vrtljivo kladivo, samo kladivo, samo vrtanje in Variolock za največjo vsestranskost.
- Združljiv z ekstrakcijsko enoto M18 FPDDEXL
- Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjim možnim dolga življenjska doba-jem
- 100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M18™ izdelkov
Lastnosti:
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 8,0 Ah
- Število priloženih baterij: 2
- Dostavljeno: HD vložek
- Masa z akumulatorjem: 5,2 (M18 HB8.0) kg
- Polnilnik vključen v kompletu: M12-18 FC
- Število vrtljajev v prostem teku: 0–800 min–1
- Max. premer vrtanja v beton: 32 mm
- Max. Premer vrtanja v lesu: 30 mm
- Max. Premer vrtanja v jeklu: 13 mm
- Max. Premer vrtanja s tunelskim svedrom: 75 mm
- Max. Število udarcev: 4600 min-1
- Optimizirano za premer vrtanja: 8 – 24 mm
- Udarna energija: 5,0 J (EPTA)
- Napetost: 18 V
- Vpenjalo orodij: SDS-Plus
Obseg dobave:
2 x akumulator M18 HB8, polnilnik M12-18 FC, HD škatla, ročaj, globinski omejevalnik, mazivo za zobnike, FIXTEC™ 13 mm kovinski vpenjalni sklop