M18ONEFHPX-802X accu-combihamer

Artikelnummer: 4933500234
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933500234
EAN/GTIN 4058546615369
Nummer fabrikant 4933500234
L-nummer L01870 118921
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig slagmechanisme levert 5,0 joule (EPTA) slagenergie met lage trillingen van 6,9 m/s²
  • Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm met één M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
  • AUTOSTOP™ schakelt de tool uit om de gebruiker te beschermen
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand
  • FIXTEC™ snelwisselsysteem voor gereedschapsloos wisselen tussen SDS-Plus en een 13 mm metalen snelspanboorhouder
  • Robuuste metalen tandwielkast
  • 4-standen werking: roterend hameren, alleen hameren, alleen boren en Variolock voor maximale veelzijdigheid
  • Compatibel met de M18 FPDDEXL afzuigunit
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
  • 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 8,0 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Geleverd in: HD box
  • Gewicht inclusief accu: 5,2 (M18 HB8.0) kg
  • Oplader meegeleverd: M12-18 FC
  • Onbelast toerental: 0 - 800 min-1
  • Max. boordiameter in beton: 32 mm
  • Max. Boor diameter in hout: 30 mm
  • Max. Boor diameter in staal: 13 mm
  • Max. Boor diameter met tunnelboor: 75 mm
  • Max. Aantal slagen: 4600 min-1
  • Geoptimaliseerd voor boordiameters: 8 - 24 mm
  • Slagenergie: 5,0 J (EPTA)
  • Spanning: 18V
  • Gereedschapsopname: SDS-plus

Levering:

2 x M18 HB8 accu, M12-18 FC-lader, HD-box, handgreep, diepte-aanslag, tandwielvet, FIXTEC™ 13 mm metalen boorkop