M18ONEFHPX-802X akumulátorové kombinované kladivo

Artiklové číslo: 4933500234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933500234
EAN / GTIN 4058546615369
Číslo výrobce 4933500234
L-číslo L01870 118921
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný nárazový mechanismus poskytuje energii nárazu 5,0 joulů (EPTA) při nízkých vibracích 6,9 m/s².
  • Vyvrtá až 10 otvorů 18 x 100 mm na jedno nabití baterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah.
  • SYSTÉM AUTOSTOP™ vypne nástroj, aby chránil uživatele
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC™ pro výměnu nástrojů bez použití nářadí mezi SDS-Plus a 13mm kovovým rychloupínacím sklíčidlem.
  • Robustní kovová převodová skříň
  • Provoz ve 4 režimech: rotační příklep, pouze příklep, pouze vrtání a Variolock pro maximální všestrannost.
  • Kompatibilní s odsávací jednotkou M18 FPDDEXL
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátorový článek a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s co největším trvanlivost
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8,0 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 5,2 (M18 HB8.0) kg
  • Nabíječka v dodávce: M12-18 FC
  • Volnoběžné otáčky: 0–800 min–1
  • Max. průměr vrtáku v beton: 32 mm
  • Max. Průměr vrtání do dřeva: 30 mm
  • Max. Průměr vrtání do oceli: 13 mm
  • Max. Průměr vrtu s tunelovým vrtákem: 75 mm
  • Max. Počet rázů: 4600 min-1
  • Optimalizováno pro průměr vrtání: 8 - 24 mm
  • Energie úderu: 5,0 J (EPTA)
  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: SDS-Plus

Rozsah dodávky:

2 x akumulátor M18 HB8, nabíječka M12-18 FC, HD box, rukojeť, hloubkový doraz, mazivo na převodovku, FIXTEC™ 13 mm kovové vrtací pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku