M18 ONEFHPX-802X MARTEAU PERFO 5J 8AH

Réf.: 4933500234
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4933500234
EAN / GTIN 4058546615369
Réf. fabricant 4933500234
Article hors catalogue L01870 118921
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s²
  • Jusqu'à 10 trous de 18 mm de diamètre et de 100 mm de profondeur avec une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
  • AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
  • Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
  • 4 modes de fonctionnement: Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
  • Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 8,0 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Livré en: Boîte HD BOX
  • Poids avec batterie: 5,2 (M18 HB8.0) kg
  • Chargeur inclus dans la livraison: M12-18 FC
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 800 min-1
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le béton: 32 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le bois: 30 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage avec foret tunnel: 75 mm
  • Puissance max. Nombre de coups: 4600 min-1
  • Optimisé pour les diamètres de perçage: 8 - 24 mm
  • Energie de frappe: 5,0 J (EPTA)
  • Tension: 18 V
  • porte-outils: SDS-plus

Livraison:

2 batteries M18 HB8, chargeur M12-18 FC, coffret HD, poignée, butée de profondeur, graisse pour engrenages, mandrin de perçage métallique FIXTEC™ 13 mm