M18ONEFHPX-802X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933500234
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4933500234
EAN / GTIN 4058546615369
Herstellernummer 4933500234
L-Nummer L01870 118921
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 5.0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6.9 m/s²
  • Bohrt bis zu 10 Löcher 18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5-Ah-Akkuladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • Kompatibel mit der M18 FPDDEXL Absaugung
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 5.2 (M18 HB8.0) kg
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 800 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 32 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz: 30 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
  • Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer: 75 mm
  • Max. Schlagzahl: 4600 min-1
  • Optimiert für Bohrdurchmesser: 8 - 24 mm
  • Schlagenergie: 5.0 J (EPTA)
  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:

2 x M18 HB8 Akku, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter