Beskrivelse:
- Særligt anbefalet til varmefølsomme materialer
- Hurtigt og effektivt arbejde takket være den kraftige 300 W motor og 2, 4 mm oscillerende kredsløbsdiameter
- Elektronisk forvalg af hastighed til materialespecifikt arbejde
- Hurtigt og nemt skift af sandpapir takket være burrelåslukning støvudsugning - op til 90 % af alle støvpartikler suges straks op
- Let at rengøre støvpose
- Adsugningsadapter 36 mm
- Støvpose, 3 sandpapirer 60, 80 og 120 K, sugeadapter og netkabel 4 m medfølger i leveringen
Egenskab:
- Bredde på poleringsplade: 125
- Leveres: Værktøjstaske
- Vægt [kg]: 1,7
- Lediggangshastighed [min_1]: 7000 - 12.000
- Effektindtag [W]: 300
- max. tomgangshastighed: 12000
- min. tomgangshastighed [min_1]: 7000
- max. tomgangshastighed: 12000
- min. tomgangshastighed: 12000
- min. tomgangshastighed: 12000
- max. tomgangshastighed: 12000
- min. tomgangshastighed: 7000
- Produktvariant: ROS 125 E
- Slibskive , sandpapirstørrelse [mm]: 125
- Standardudstyr: Strømkabel 4 m, støvpose, 3 x sandpapir 60, 80 og 120 K, sugeadapter, pose
Leveringsomfang:
Netkabel 4 m, støvpose, 3 x slibepapir 60, 80 og 120 K, sugeadapter, pose.