Ros125e excentrische schuurmachine

Artikelnummer: 4933433180
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933433180
EAN/GTIN 4002395244010
Nummer fabrikant 4933433180
L-nummer L00820 24

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder aanbevolen voor hittegevoelige materialen
  • Snel en efficiënt werken dankzij krachtige 300 W motor en 2, 4 mm diameter van de trilkring
  • Elektronische voorinstelling van het toerental voor op het materiaal afgestemd werken
  • Snelle en eenvoudige wisseling van schuurpapier door klithechtsysteem
  • Integreerde stofafzuiging - tot 90 % van alle stofdeeltjes wordt onmiddellijk opgezogen
  • Makkelijk te reinigen stofzak
  • Afzuigadapter 36 mm
  • Stofzak, 3 schuurpapieren 60, 80 en 120 K, afzuigadapter en 4 m netsnoer bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Breedte polijstschijf: 125
  • Geleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht [kg]: 1,7
  • Onbelast toerental [min_1]: 7000 - 12.000
  • Vermogen [W]: 300
  • max. onbelast toerental: 12000
  • min. onbelast toerental [min_1]: 7000
  • max. onbelast toerental: 12000
  • min. onbelast toerental: 12000
  • max. onbelast toerental: 12000
  • min. Onbelast toerental: 7000
  • Productvariant: ROS 125 E
  • Schuurschijfgrootte [mm]: 125
  • Standaard uitrusting: netsnoer 4 m, stofzak, 3 x schuurpapier 60, 80 en 120 K, afzuigadapter, zak

Levering:

Netsnoer 4 m, stofzak, 3 x schuurpapier 60, 80 en 120 K, zuigadapter, zak