Lijadora excéntrica ros125 e

Número de artículo: 4933433180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 300 W
Serie ROS 125 E
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Número de revoluciones mín. 7.000 min-1
Número de revoluciones máx. 12.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 2,4 mm
Particularidad Preselección electrónica de la velocidad de giro
Tipo de producto lijadora excéntrica
Peso total 1,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933433180
EAN / GTIN 4002395244010
Número del fabricante 4933433180
Número L L00820 24
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
  • Motor con 300W de potencia y acción orbital de 2.4mm
  • Velocidad variable (7000-12.000rpm) para adaptarse a las diferentes superficies
  • Fijación rápida del papel
  • Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
  • Bolsa de aspiración de fácil limpieza
  • Adaptador para aspirador
  • Fija en boquillas estándar de 36mm
  • Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)

Característica:

  • Ancho del disco de pulir: 125
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso [kg]: 1,7
  • Ritmo de giro en vacío [min_1]: 7000 - 12.000
  • Potencia absorbida [W]: 300
  • Ritmo de giro en vacío máx.: 12000
  • Ritmo de giro en vacío mín. [min_1]: 7000
  • Ritmo de giro en vacío máx.: 12000
  • Ritmo de giro en vacío mín.: 12000
  • Ritmo de giro en vacío máx.: 12000
  • Ritmo de giro en vacío min. Velocidad en vacío: 7000
  • Variante del producto: ROS 125 E
  • Disco de lija , tamaño del papel de lija [mm]: 125
  • Equipamiento de serie: cable de alimentación 4 m, bolsa de polvo, 3 x papeles de lija 60, 80 y 120 K, adaptador de aspiración, bolsa

Volumen de suministro:

Cable de red 4 m, bolsa para polvo, 3 x papel de lija 60, 80 y 120 K, adaptador de aspiración, bolsa

Productos adecuados