ROS 125 E excentrická bruska

Č. pol.: 4933433180
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933433180
EAN/GTIN 4002395244010
Číslo výrobcu 4933433180
Číslo L L00820 24

Popis

Popis:

  • Doporučuje se zejména pro materiály citlivé na teplo
  • Rychlá a efektivní práce díky výkonnému 300W motoru a 2, Průměr oscilačního okruhu 4 mm
  • Elektronická předvolba otáček pro práci s konkrétním materiálem
  • Rychlá a snadná výměna brusného papíru díky systému upevnění na suchý zip
  • Integrované odsávání prachu - až 90 % všech prachových částic je okamžitě odsáto
  • Snadno čistitelný prachový sáček
  • Sací adaptér 36 mm
  • Sáček na prach, 3 brusné papíry 60, 80 a 120 K, sací adaptér a síťový kabel 4 m jsou součástí dodávky

Charakteristika:

  • Brašna na nářadí
  • Hmotnost [kg]: 1,7
  • Oběhy naprázdno [min_1]: 7000 - 12 000
  • Příkon [W]: 300
  • Max. otáčky naprázdno: 12000
  • Min. otáčky naprázdno [min_1]: 7000
  • Max. otáčky naprázdno: 12000
  • Min. otáčky naprázdno: 12000
  • Max. otáčky naprázdno: 12000
  • Min. Otáčky naprázdno: 7000
  • Varianta výrobku: ROS 125 E
  • Brusný kotouč , velikost brusného papíru [mm]: 125
  • Standardní výbava: napájecí kabel 4 m, prachový sáček, 3 x brusný papír 60, 80 a 120 K, sací adaptér, sáček

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, prachový sáček, 3 x brusný papír 60, 80 a 120 K, sací adaptér, sáček.