Ponceuse excentrique ros125e

Réf.: 4933433180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 300 W
Série ROS 125 E
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre plateau de ponçage 125 mm
Vitesse de rotation min. 7 000 min-1
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Mouvement oscillant 2,4 mm
Particularité présélection électronique de la vitesse de rotation
Type de produit ponceuse excentrique
Poids total 1,7 kg

Identification et classification

Référence article 4933433180
EAN / GTIN 4002395244010
Réf. fabricant 4933433180
Article hors catalogue L00820 24
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur tous les matériaux
  • Moteur délivrant une puissance de 300 W, mouvement excentrique et rotation pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée
  • Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter les rayures
  • Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées
  • Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur aspirateur
  • Design compact et ergonomique avec SoftGrip pour un guidage plus précis à une seule main
  • Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un changement plus facile
  • Livrée avec un sac en tissu et un set de ponçage (grain de 60, 80 et 120)

Caractéristique(s):

  • Largeur du plateau de ponçage : 125
  • Livré : Pochette à outils
  • Poids [kg] : 1.7
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 7000 - 12,000
  • Puissance absorbée [W] : 300
  • Vitesse de rotation à vide max : 12000
  • min. Vitesse à vide : 7000
  • Variante de produit : ROS 125 E
  • Plateau de ponçage , Taille du papier abrasif [mm] : 125
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, sac à poussière, 3 x papier abrasif 60, 80 et 120 K, adaptateur d'aspiration, sac

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, sac à poussière, 3 x papier abrasif 60, 80 et 120 K, adaptateur d'aspiration, sacoche