ROS125E ȘLEFUITOR ORBITAL ALEATORIU

Cod articol.: 4933433180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 300 W
Serie ROS 125 E
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Turație min. 7.000 min-1
Turaţie max. 12.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 2,4 mm
Particularitate Preselectare electronică a turaţiei
Tip produs șlefuitor excentric
Greutate totală 1,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933433180
EAN / GTIN 4002395244010
Număr producător 4933433180
L-Număr L00820 24
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Recomandat în special pentru materiale sensibile la căldură
  • Funcționare rapidă și eficientă datorită motorului puternic de 300 W și a 2, Diametrul circuitului oscilant de 4 mm
  • Pre-selectarea electronică a turației pentru lucrul în funcție de material
  • Schimbarea rapidă și ușoară a hârtiei de șlefuit datorită sistemului de fixare cu scai
  • Aspirare integrată a prafului - până la 90 % din toate particulele de praf sunt aspirate imediat
  • Sac de praf ușor de curățat
  • Adaptor de aspirare de 36 mm
  • Sac de praf, 3 hârtii de șlefuit de 60, 80 și 120 K, adaptor de aspirare și cablu de alimentare de 4 m incluse în livrare

Caracteristică:

  • Lățimea discului de lustruire: 125
  • Livrat:
    • Turație în gol: 7000
    • Varianta de produs: ROS 125 E
    • Disc de șlefuit , dimensiunea hârtiei de șlefuit [mm]: 125
    • Echipament standard: cablu de alimentare de 4 m, sac de praf, 3 x hârtii de șlefuit de 60, 80 și 120 K, adaptor de aspirație, sac

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, sac de praf, 3 x hârtie abrazivă de 60, 80 și 120 K, adaptor de aspirare, sac.