Dia.skive DHTI 125mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932399553
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399553
EAN/GTIN 4002395362004
Producentnummer 4932399553
L-nummer L00800 1194

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Turbo-diamantskive, der er specielt udviklet til rene snit i keramiske fliser og tynde natursten og fliser

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter af skive: 125
  • Diameter af hjul: 125
  • max. skærebredde: 2. 1
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: DHTi 125 mm - 1 stk
  • Hjulstørrelse , hjuldiameter: 125
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Skærebredde [mm]: 2,1