Gyémánt vágókorong DHTI 125mm-1db Dia.Disc DHTI 125mm-1db

Cikkszám: 4932399553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399553
EAN / GTIN 4002395362004
Gyártó száma 4932399553
L-szám L00800 1194

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten kerámialapok és vékony természetes kövek és csempék tiszta vágásához kifejlesztett turbó gyémántvágó korong

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Kerék átmérője: 125
  • max. vágási szélesség: 2. 1
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: DHTi 125 mm - 1 db
  • Tárcsa mérete , tárcsaátmérő: 125
  • Tárcsaátmérő [mm]: 125
  • Vágási szélesség [mm]: 2,1