Diamantový kotouč DHTI 125mm-1ks

Č. pol.: 4932399553
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399553
EAN/GTIN 4002395362004
Číslo výrobcu 4932399553
Číslo L L00800 1194

Popis

Popis:

  • Turbo diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro čisté řezy keramických obkladů a tenkého přírodního kamene a dlaždic

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr kola: 125
  • Max. šířka řezu: 2. 1
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DHTi 125 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 125
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Šířka řezu [mm]: 2,1