• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de diamante DHTI125

Número de artículo: 4932399553
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399553
EAN / GTIN 4002395362004
Número del fabricante 4932399553
Número L L00800 1194

Descripción

Descripción:

  • Disco Turbo continuo, diseñado para cortar sin descantillar en baldosa y piedra natural fina

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro de la rueda: 125
  • Ancho de corte máx.: 2. 1
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DHTi 125 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 125
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Ancho de corte [mm]: 2,1